{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | HELISLOT | |
Skär-⌀ DC | 160 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 7 | |
Antal vändskärsplattor | 14 | |
Skaftutförande | med hål | |
maximalt inskärsdjup ae max | 45 mm | |
Kraglängd L1 | 44 mm | |
totallängd Ltot | 60 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Slitsbredd ap | 18 mm | |
tillverkarens beteckning | FDN D160-18-40-XN13 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 227712 160/7 | |
EAN/GTIN | 7291075311259 | |
Tillverkarens nummer | 3106539 |