• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Hörnfräs 90° MECH17, weldon-skaft, ⌀ D / Zeff: 40/2mm

Art-nr.: 227653 40/2
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Zeff (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 40 mm
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Invändig ja
ISO-kod vändskär BDMT 170408
effektivt antal skär Zeff 2
Antal vändskärsplattor 8
maximalt sågdjup ap max 59 mm
Utkragningslängd L1 73 mm
totallängd Ltot 136 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
Passande vändskär BD.. 1704
Vändskärsskruv 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227653 40/2
EAN/GTIN 4960664526352
Tillverkarens nummer THN03915
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Benämning

Utförande:

Skårförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder ae blir möjliga vid samma skärdjup ap. Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen