Hörnfräs 90° MECH17 50/4 mm

Art-nr.: 227653 50/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Zeff (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 50 mm
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Invändig ja
ISO-kod vändskär BDMT 170408
effektivt antal skär Zeff 4
Antal vändskärsplattor 20
maximalt sågdjup ap max 74 mm
Utkragningslängd L1 88 mm
totallängd Ltot 161 mm
Skaftdiameter Ds h6 40 mm
Passande vändskär BD.. 1704
Vändskärsskruv 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227653 50/4
EAN/GTIN 4960664526383
Tillverkarens nummer THN03925

Benämning

Utförande:

Skårförsedda vändskär ger mindre skärkrafter och vibrationer. Jämförelsevis större ingreppsbredder ae blir möjliga vid samma skärdjup ap. Hög produktivitet möjliggörs även på effektsvaga maskiner.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen