{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 15,7 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 73 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 153 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 158 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,2 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 71,6 mm | |
Passande vändskär | BDMT 170408 | |
Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227510 80/6 | |
EAN/GTIN | 4960664456697 | |
Tillverkarens nummer | THN03429 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° MEC17 80/6 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
7 622,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
6 315,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | ja | ja |
Passande vändskär | BDMT 170408 | AP..1805.. |
Skär-⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
⌀ D3 | 73 mm | 74 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 153 mm | 154 mm |
Rampningsvinkel αmax | 0,2 grad | 0,4 grad |
Rampningslängd L för αmax | 71,6 mm | 71,95 mm |