Hörnfräs 90° MEC17 100/7 mm

Art-nr: 227510 100/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 100 mm
Antal skär Z 7
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 15,7 mm
totallängd Ltot 55 mm
Fästhåls⌀ 32 mm
⌀ D3 93 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 193 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 198 mm
Rampningsvinkel αmax 0,16 grad
Rampningslängd L för αmax 91,6 mm
Passande vändskär BDMT 170408
Vändskärsskruv 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227510 100/7
EAN/GTIN 4960664489343
Tillverkarens nummer THN03433

Benämning

Utförande:

Långa skäreggar medger ytterst stora skärdjup.
Litet antal skär.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Hörnfräs 90° MEC17  100/7 mm

Hörnfräs 90° MEC17 100/7 mm

på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
8 308,42  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
7 248,47  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 7 7
Fräsanvändning Cirkulärfräsning ;Ramping ;Hörnfräsning Hörnfräsning ;Cirkulärfräsning ;Ramping
totallängd Ltot 55 50
Invändig ja ja
Passande vändskär BDMT 170408 AP..1805..
Skaftutförande  med hål med hål
Skär-⌀ DC 100 100

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen