Hörnfräs 90° MEC17 160/12 mm

Art-nr: 227510 160/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 160 mm
Antal skär Z 12
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 15,7 mm
totallängd Ltot 63 mm
Fästhåls⌀ 40 mm
⌀ D3 153 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 313 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 318 mm
Rampningsvinkel αmax 0,09 grad
Rampningslängd L för αmax 151,6 mm
Passande vändskär BDMT 170408
Vändskärsskruv 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227510 160/12
EAN/GTIN 4960664473182
Tillverkarens nummer THN03461

Benämning

Utförande:

Långa skäreggar medger ytterst stora skärdjup.
Litet antal skär.

Anmärkning:

Utan invändig kylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen