{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 15,7 mm | |
Utkragningslängd L1 | 36 mm | |
totallängd Ltot | 92 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,86 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 16,6 mm | |
Passande vändskär | BDMT 170408 | |
Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227505 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664406647 | |
Tillverkarens nummer | THN63251 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hörnfräs 90° MEC17, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/2mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
3 321,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
3 592,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
37 styck i lager
2 393,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
2 437,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 36 mm | 31 mm | 44 mm | 44 mm |
totallängd Ltot | 92 mm | 105 mm | 100 mm | 100 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | BDMT 170408 | SOMT 09T304 | AP..1805.. | AP.. 16.. |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |