Hörnfräs 90° MEC17 50/4L mm

Art-nr: 227500 50/4L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 15,7 mm
Utkragningslängd L1 50 mm
totallängd Ltot 150 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
⌀ D3 43 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 93 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 98 mm
Rampningsvinkel αmax 0,34 grad
Rampningslängd L för αmax 41,6 mm
Passande vändskär BDMT 170408
Vändskärsskruv 229709 (T15; 3,5 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227500 50/4L
EAN/GTIN 4960664460977
Tillverkarens nummer THN03265

Benämning

Utförande:

Långa skäreggar medger ytterst stora skärdjup.
Litet antal skär.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen