{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 15,7 mm | |
Utkragningslängd L1 | 36 mm | |
totallängd Ltot | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,86 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 16,6 mm | |
Passande vändskär | BDMT 170408 | |
Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227500 25/2 | |
EAN/GTIN | 4960664396177 | |
Tillverkarens nummer | THN03251 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° MEC17 25/2 mm
på begäran
I lager
3 styck i lager
3 174,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
4 071,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
16 styck i lager
3 353,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utkragningslängd L1 | 36 mm | 60 mm | 32 mm |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Hörnfräsning; Ramping; Cirkulärfräsning |
Skär-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |