{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 15,7 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 130 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 57 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,61 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 23,6 mm | |
Passande vändskär | BDMT 170408 | |
Vändskärsskruv | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227500 32/3L | |
EAN/GTIN | 4960664396184 | |
Tillverkarens nummer | THN03255 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° MEC17 32/3L mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
3 526,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
4 764,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
33 styck i lager
4 815,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 40 | 40 | 55 |
totallängd Ltot | 130 | 210 | 195 |
Passande vändskär | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Inställningsvinkel κ | 90 | 90 | 90 |
⌀ D3 | 25 | 29 | 29 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 | 62 | 62 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |