Hörnfräs 90° MEC17 25/2L mm

Art-nr: 227500 25/2L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 25 mm
    Antal skär Z 2
    Skaftutförande  Cylindriskt skaft
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
    Invändig ja
    maximalt sågdjup ap max 15,7 mm
    Utkragningslängd L1 36 mm
    totallängd Ltot 120 mm
    Skaftdiameter Ds h6 20 mm
    ⌀ D3 18 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 43 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,86 grad
    Rampningslängd L för αmax 16,6 mm
    Passande vändskär BDMT 17
    Vändskärsskruv 229709 (T15; 3,5 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 227500 25/2L
    EAN/GTIN 4960664396160
    Tillverkarens nummer THN03250

    Benämning

    Utförande:

    Långa skäreggar medger ytterst stora skärdjup.
    Litet antal skär.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen