{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 | 23 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 12 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 26 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,27 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 9 mm | |
Passande vändskär | BD.. 11T3 | |
Vändskärsskruv | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 227300 16/2L | |
EAN/GTIN | 4960664396030 | |
Tillverkarens nummer | THN03150 |