Hörnfräs 90° MEC11T, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 25/3Lmm

Art-nr.: 227300 25/3L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 10 mm
Utkragningslängd L1 29 mm
totallängd Ltot 120 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
⌀ D3 19 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 44 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
Rampningsvinkel αmax 0,64 grad
Rampningslängd L för αmax 18 mm
Passande vändskär BD.. 11T3
Vändskärsskruv 229708 (T8; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227300 25/3L
EAN/GTIN 4960664396092
Tillverkarens nummer THN03182

Benämning

Beskrivning:

MEC11T-frästyp med högre stabilitet tack vare mindre antal skär än MECX. Detta möjliggör högre matning per tand.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen