BDMT 070304 ER-JT ST1400

Art-nr: 227136 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär BDMT 070304 ER-JT
Typ ST1400
Hörnradie 0,4 mm
Sort PR1225
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,07 − 0,11 mm
Sort PR1225
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227136 ST1400
EAN/GTIN 4960664609239
Tillverkarens nummer TKB00286

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D. Exakt 90° upp till ap = 4 mm.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


BDMT 070304 ER-JT  ST1400

BDMT 070304 ER-JT ST1400

på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
163,77  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 944 styck i lager
Från 1  st
208,24  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
173,55  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Hörnradie 0,4 0,4
ISO-kod vändskär BDMT 070304 ER-JT APMX 16..04 TR
Skärmaterial VHM VHM
Sort PR1225 HB7515
Typ ST1400 ST1400
Matning fz per tand 0,07 − 0,11 0,14
Produktslag Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen