{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Rampning; Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
Utkragningslängd L1 | 32 mm | |
totallängd Ltot | 130 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 27 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 59 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,44 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 26,25 mm | |
Passande vändskär | TOMT060508 | |
Vändskärsskruv | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 226400 32/4 | |
EAN/GTIN | 4960664914098 | |
Tillverkarens nummer | THN08483 |