Hörnfräs 90° MEV 32/2L mm

Art-nr: 226400 32/2L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Rampning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Rampning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 6 mm
Utkragningslängd L1 65 mm
totallängd Ltot 200 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
⌀ D3 27 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 59 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 62 mm
Rampningsvinkel αmax 0,44 grad
Rampningslängd L för αmax 26,25 mm
Passande vändskär TOMT060508
Vändskärsskruv 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 226400 32/2L
EAN/GTIN 4960664914210
Tillverkarens nummer THN08495

Benämning

Utförande:

Högkapacitetsfräs med nyutvecklat trekantigt vändskär för hörn- och spårfräsning och rampning vid låga skärkrafter för ökad stabilitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen