Hörnfräs 90° MFWN, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 50/3mm

Art-nr.: 225600 50/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 8 mm
Utkragningslängd L1 30 mm
totallängd Ltot 110 mm
Skaftdiameter Ds h6 32 mm
Passande vändskär WNMU 0806..
Vändskärsskruv 229700 (T15; 4,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 225600 50/3
EAN/GTIN 4960664647392
Tillverkarens nummer THN04650

Benämning

Utförande:

Fräs med dubbelsidiga vändskär.
Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen