{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping; Hörnfräsning | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
totallängd Ltot | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | WNMU 0806.. | |
Vändskärsskruv | 229700 (T15; 4,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 225600 63/4 | |
EAN/GTIN | 4960664647408 | |
Tillverkarens nummer | THN04651 |