SOMT......ER-FL 14

Art-nr: 222086 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
64 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär SOMT140514-ER-FL
    Typ ST1400
    Hörnradie 1,4 mm
    Sort PR1525
    Skärmaterial VHM
    Programmeringsradie vid ap max 3 mm
    Matning fz per tand 0,2 − 1,2 mm
    Antal byten/skär 4
    Vändskärsstorlek 14
    skärtjocklek E 5,56 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 222086 14
    EAN/GTIN 4960664708161
    Tillverkarens nummer TLB05620

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    100
    vått maximal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Vändskär med fyra skär och konvexa eggar för låga skärkrafter.

    Användningsdata:

    FL-Geometrin (ytorienterad) är förstavalet vid grovbearbetning på maskiner med låg effekt.
    Använd inte för Helix-, DIP och konturfräsning eller på branta väggar.

    Anmärkning:

    Riktvärden för ae = 0,3×D.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen