SOMT....20ER-LD 14

Art-nr: 222084 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
110 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT140520-ER-LD
Typ S
Hörnradie 2 mm
Sort CA6535
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 5 mm
Matning fz per tand 0,03 − 1,2 mm
Antal byten/skär 4
Vändskärsstorlek 14
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 222084 14
EAN/GTIN 4960664708307
Tillverkarens nummer TMA05628

Användningstabell

Inconel
S
30
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Vändskär med fyra skär och konvexa eggar för låga skärkrafter.

Användningsdata:

LD-geometrin lämpar sig även för stora skärdjup (ap max= 5 mm) vid måttliga matningshastigheter.
Använd inte för rampning, Helix- och konturfräsning eller vid branta väggar.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen