{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SOMT100420ER-GM | |
Typ | INOX | |
Hörnradie | 2 mm | |
Sort | PR1535 | |
Skärmaterial | VHM | |
Programmeringsradie vid ap max | 3 mm | |
Matning fz per tand | 0,5 − 1,8 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
skärtjocklek E | 4,76 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 222072 10 | |
EAN/GTIN | 4960664708208 | |
Tillverkarens nummer | TLC05607 | |
Tillverkare | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |