• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Fräs-vändskär SOMT....20ER-GM, för högmatningsfräsar, PR1535

Art-nr.: 222072 14
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOMT140520-ER-GM
Typ INOX
Hörnradie 2 mm
Sort PR1535
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 3,5 mm
Matning fz per tand 0,5 − 1,8 mm
Antal byten/skär 4
Vändskärsstorlek 14
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 222072 14
EAN/GTIN 4960664708239
Tillverkarens nummer TLC05627
Tillverkare KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Vändskär med fyra skär och konvexa eggar för låga skärkrafter.

Användningsdata:

GM-geometrin är förstahandsvalet för allmän bearbetning.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen