Högmatningsfräs MFH Harrier 80/7 mm

Art-nr: 222065 80/7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / number of teeth Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 80 mm
    Antal skär Z 7
    Skaftutförande  med hål
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi HPC
    ⌀ D3 63 mm
    maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
    maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri 3,5 mm
    totallängd Ltot 63 mm
    Fästhåls⌀ 27 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 143 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 158 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,33 grad
    Rampningslängd L för αmax 62,4 mm
    Vändskärsstorlek 10
    Passande vändskär SOMT..
    Vändskärsskruv 229718 (T15; 3,5 Nm)
    Inställningsvinkel κ 10 grad
    Fz Helix 0,7
    Produktslag Kopierfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 222065 80/7
    EAN/GTIN 4960664707683
    Tillverkarens nummer THN07676

    Benämning

    Description:

    MFH Harrier high feed rate indexable face mills enable short machining times thanks to high feed rates and high cutting depths. The approach angle in combination with the convex cutting edges reduces the cutting forces and minimises the tendency to vibrate.

    Application:

    For increased productivity in face milling, pocket milling and slot milling. Because the cutting forces are so low, large overhangs for plunge milling pose no problem.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen