Högmatningsfräs MFH mini 32/6 mm

Art-nr: 221960 32/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skär-⌀ DC 32 mm
    Antal skär Z 6
    Skaftutförande  med gänga
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
    Bearbetningsstrategi HPC
    Invändig ja
    ⌀ D3 25 mm
    maximalt sågdjup ap max 1 mm
    totallängd Ltot 40 mm
    Fästgänga M M16
    spiralfräsning ⌀ Dmin 57 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 62 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,74 grad
    Rampningslängd L för αmax 23,3 mm
    Passande vändskär LOGU 0303..
    Vändskärsskruv 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktslag Kopierfräs

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 221960 32/6
    EAN/GTIN 4960664741151
    Tillverkarens nummer THN07524

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen