Högmatningsfräs MFH mikro 16/4 mm

Art-nr.: 221942 16/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 16 mm
Antal skär Z 4
Skaftutförande  weldon-skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 12 mm
maximalt sågdjup ap max 0,5 mm
Utkragningslängd L1 25 mm
totallängd Ltot 73 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 28 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 30 mm
Rampningsvinkel αmax 1,03 grad
Rampningslängd L för αmax 11,1 mm
Passande vändskär LPGT 0102..
Vändskärsskruv 229722 (6IP; 0,6Nm)
Inställningsvinkel κ 11 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221942 16/4
EAN/GTIN 4960664778447
Tillverkarens nummer THN08253

Benämning

Utförande:

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Högmatningsfräs MFH mikro 16/4 mm

Högmatningsfräs MFH mikro 16/4 mm

på begäran
I lager
4 styck i lager
3 306,78  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
3 315,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping Cirkulärfräsning; Ramping
totallängd Ltot 73 mm 80 mm
Invändig ja ja
⌀ D3 12 mm 11 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 28 mm 27 mm
Rampningsvinkel αmax 1,03 grad 2,06 grad
Rampningslängd L för αmax 11,1 mm 9,72 mm

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen