Högmatningsfräs MFH mikro 12/3 mm

Art-nr.: 221942 12/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 12 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  weldon-skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 8 mm
maximalt sågdjup ap max 0,5 mm
Utkragningslängd L1 20 mm
totallängd Ltot 65 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 20 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 22 mm
Rampningsvinkel αmax 1,61 grad
Rampningslängd L för αmax 7,1 mm
Passande vändskär LPGT 0102..
Vändskärsskruv 229722 (6IP; 0,6Nm)
Inställningsvinkel κ 11 grad
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221942 12/3
EAN/GTIN 4960664778423
Tillverkarens nummer THN08251

Benämning

Utförande:

För ytterst ekonomisk bearbetning genom hög matningshastighet. Vibrationsdämpning genom skärkraftsreducering.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Högmatningsfräs MFH mikro 12/3 mm

Högmatningsfräs MFH mikro 12/3 mm

på begäran
I lager
2 styck i lager
2 495,87  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
16 styck i lager
2 798,53  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 3 3
totallängd Ltot 65 mm 75 mm
Skaftutförande  weldon-skaft Cylindriskt skaft
⌀ D3 8 mm 7 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 22 mm 22 mm
Rampningsvinkel αmax 1,61 grad 3,5 grad
Rampningslängd L för αmax 7,1 mm 5,72 mm

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen