X.LT...ER-D411, SP6519, Vändskärsstorlek: 12mm

Art-nr.: 221928 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    422,05  SEK / st.
  • Från 10st.
    351,67  SEK / st.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLT120512-ER-D411
Vändskärsstorlek 12
Typ INOX; Ti
Hörnradie 1,2 mm
Sort SP6519
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 2,73 mm
Matning fz per tand 0,2 mm - 2,5 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221928 12
EAN/GTIN 2050002058644
Tillverkarens nummer 5652899

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
185
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen