{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | XPLT060308-ER-D411 | |
Vändskärsstorlek | 06 | |
Typ | INOX; Ti | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | SP6519 | |
Skärmaterial | VHM | |
Programmeringsradie vid ap max | 1,37 mm | |
Matning fz per tand | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 221928 06 | |
EAN/GTIN | 4059782506541 | |
Tillverkarens nummer | 5655254 |