X.LT..ER-D41 06 mm

Art-nr: 221927 06
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    253,74  SEK / st.
  • Från 10st.
    211,45  SEK / st.
på begäran
I lager
198 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XPLT060308-ER-D41
Vändskärsstorlek 06
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort SC6525
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 1,37 mm
Matning fz per tand 0,2 mm - 2,5 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221927 06
EAN/GTIN 2050002058613
Tillverkarens nummer 5655265

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
155
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen