X.LT..ER-D41 12 mm

Art-nr: 221925 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    445,59  SEK / st.
  • Från 10st.
    371,29  SEK / st.
på begäran
I lager
79 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär XDLW120508-SR-D
    Vändskärsstorlek 12
    Typ ST1400
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort X400
    Skärmaterial VHM
    Programmeringsradie vid ap max 2,5 mm
    Matning fz per tand 0,2 mm - 1,8 mm
    Antal byten/skär 4
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 221925 12
    EAN/GTIN 2050002058590
    Tillverkarens nummer 5651223

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    260
    Stål < 750 N/mm²
    P
    240
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    110
    torrt
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

    Anmärkning:

    Riktvärden för ae = 0,3×D.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen