X.LT...ER-D721 12 mm

Art-nr: 221920 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    329,93  SEK / st.
  • Från 10st.
    274,98  SEK / st.
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär XDLT120508-ER-D721
    Vändskärsstorlek 12
    Typ ALU
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort GH2
    Skärmaterial VHM
    Programmeringsradie vid ap max 2,5 mm
    Matning fz per tand 0,2 mm - 1,5 mm
    Antal byten/skär 4
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 221920 12
    EAN/GTIN 5656252
    Tillverkarens nummer 5656252

    Användningstabell

    Alu (kortspånig)
    N
    800
    Alu > 10% Si
    N
    600
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    Luft
     

    Benämning

    Utförande:

    Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

    Anmärkning:

    Riktvärden för ae = 0,3×D.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen