{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 63 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,5 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 105 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 124 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,42 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 41,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
Passande vändskär | XD.. 1205 | |
Vändskärsskruv | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221908 63/7 | |
EAN/GTIN | 4056544198549 | |
Tillverkarens nummer | 6025275 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kopierfräs 7792VX 63/7 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
9 551,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
6 094,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping | Cirkulärfräsning ;Cirkulärfräsning ;Ramping |
totallängd Ltot | 40 | 40 |
Invändig | ja | ja |
⌀ D3 | 42 | 57 |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 105 | 120 |
Rampningsvinkel αmax | 0,42 | 0,36 |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |