Kopierfräs 7792VX 50/6 mm

Art-nr: 221908 50/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 35 mm
maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 85 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 98 mm
Rampningsvinkel αmax 0,42 grad
Rampningslängd L för αmax 34,3 mm
Vändskärsstorlek 09
Passande vändskär XD.. 0904
Vändskärsskruv 229918 (T15; 2,1Nm)
Inställningsvinkel κ 13 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221908 50/6
EAN/GTIN 4059782505643
Tillverkarens nummer 5656377

Benämning

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktyget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen