{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,9 mm | |
Utkragningslängd L1 | 40 mm | |
totallängd Ltot | 250 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 53 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,57 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 20,2 mm | |
Passande vändskär | XD.. | |
Vändskärsstorlek | 06 | |
Vändskärsskruv | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 221900 32/5 | |
EAN/GTIN | 4059782500723 | |
Tillverkarens nummer | 5681124 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Kopierfräs 7792VX 32/5 mm
på begäran
I lager
1 styck i lager
6 907,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 styck i lager
4 536,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 40 | 120 |
Inställningsvinkel κ | 10 | 20 |
totallängd Ltot | 250 | 200 |
Invändig | ja | ja |
Skär-⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 21 | 26 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 | 62 |