LOGIQ4FEED högmatningsfräs 42/6

Art-nr: 221104 42/6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / Antal skär Z Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie LOGIQ4FEED
    Skär-⌀ DC 42 mm
    Antal skär Z 6
    Skaftutförande  med gänga
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
    Bearbetningsstrategi HPC
    Invändig ja
    ⌀ D3 34,6 mm
    totallängd Ltot 40 mm
    Fästgänga M M16
    spiralfräsning ⌀ Dmin 76,6 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 83 mm
    spiralfräsning ap 0,8 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,8 grad
    Rampningslängd L för αmax 64,45 mm
    Passande vändskär XNMU040310..
    tillverkarens beteckning FFX4 ED42/1.65-6-M16-04
    Produktslag Kopierfräsar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 221104 42/6
    EAN/GTIN 7291075393347
    Tillverkarens nummer 3369972

    Benämning

    Utförande:

    Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

    Reservdel:

    Skruvsats för vändskär nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen