LOGIQ4FEED högmatningsfräs 32/5

Art-nr: 221104 32/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC / Antal skär Z Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie LOGIQ4FEED
Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med gänga
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig ja
⌀ D3 24,6 mm
totallängd Ltot 35 mm
Fästgänga M M 16
spiralfräsning ⌀ Dmin 56,6 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 63 mm
spiralfräsning ap 0,8 mm
Rampningsvinkel αmax 1,2 grad
Rampningslängd L för αmax 42,97 mm
Passande vändskär XNMU040310..
tillverkarens beteckning FFX4 ED32/1.26-5-M16-04
Produktslag Kopierfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221104 32/5
EAN/GTIN 7291075393323
Tillverkarens nummer 3336691

Benämning

Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen