{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
DUO-LOCK gränssnitt | DL20 | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Invändig | ja | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
L2 | 10 mm | |
Rekommenderat vridmoment | 80 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 220372 DL20 | |
EAN/GTIN | 4034221150028 | |
Tillverkarens nummer | 75.200.DL20.1 |