{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
DUO-LOCK gränssnitt | DL16 | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Invändig | ja | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
L2 | 8 mm | |
Rekommenderat vridmoment | 60 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 220372 DL16 | |
EAN/GTIN | 4034221149947 | |
Tillverkarens nummer | 75.160.DL16.1 |