{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Beläggning | AlTiN | |
skär-⌀ D | 16 mm | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Antal skär Z | 3 | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Spiralvinkel | 36 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | nej | |
passande grundhållare | med gänga | |
Skärlängd L2 | 12 mm | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 12 mm | |
totallängd L | 20 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL16 | |
Nyckelvidd SW | 13 mm | |
rekommenderat åtdragningmoment | 60 Nm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikelnummer | 220312 16 | |
EAN/GTIN | 4034221103253 | |
Tillverkarens nummer | DL16F2003UK1600SDA |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 16 mm
på begäran
I lager
46 styck i lager
1 477,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
1 740,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 |
Invändig | nej | nej |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | horisontell, sned och vertikal |
skär-⌀ D | 16 mm | 16 mm |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning |