DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm

Art-nr: 220312 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ f9 D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Spiralvinkel: 36

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning AlTiN
skär-⌀ D 10 mm
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Antal skär Z 3
Skärdelning Oregelbunden
Spiralvinkel 36 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig nej
passande grundhållare med gänga
Skärlängd L2 7,5 mm
⌀ D2 9,6 mm
Utkragningslängd L1 7,5 mm
totallängd L 12,5 mm
DUO-LOCK gränssnitt DL10
Nyckelvidd SW 8 mm
rekommenderat åtdragningmoment 20 Nm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 220312 10
EAN/GTIN 4034221103017
Tillverkarens nummer DL10F2003UK1000SDA

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Kan användas som universalverktyg. Unik ändgeometri för rampning och borrcirkulärfräsning. Förstahandsvalet för tillämpningar med korta uthäng. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Förstahandsvalet för tillämpningar med långa uthäng och labila fastspänningsförhållanden. För extra lugn gång vid långa uthäng bör helst HM-förlängningar användas.

Anmärkning:

Riktvärden för fullspårinsats apmax </= 0,5 × D.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen