Vändskär Bredd 3,1 mm ST900

Art-nr: 218470 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    172,47  SEK / st.
  • Från 10st.
    143,71  SEK / st.
på begäran
I lager
865 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ ST900
Hörnradie 0,2 mm
Skärmaterial VHM
Sort HB7535
Matning fz 0,1 mm
Antal byten/skär 1
Tolerans ap 0 / +0,3 mm
Beläggning TiAlN
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218470 ST900
EAN/GTIN 4045197534316

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
135
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Användningsdata:

För skivfräsar nr 218408218444 och sticksvärd nr 273560.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare