Vändskär Bredd 3,1 mm INOX

Art-nr: 218470 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    171,72  SEK / st.
  • Från 10st.
    143,08  SEK / st.
på begäran
I lager
914 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Typ INOX
    Hörnradie 0,2 mm
    Skärmaterial VHM
    Sort HB7635
    Matning fz 0,07 mm
    Antal byten/skär 1
    Tolerans ap 0 / +0,3 mm
    Beläggning TiAlN
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 218470 INOX
    EAN/GTIN 4045197648297
    Tillverkarens nummer 218470 INOX

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    vått maximal
     
    torrt
     

    Benämning

    Användningsdata:

    För skivfräsar nr 218408218444 och sticksvärd nr 273560.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae max.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen