{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal vändskärsplattor | 4 | |
Spårhöjd ap | 14 mm | |
Spänndiameter d1 | 17 mm | |
Utkragningslängd L1 | 38 mm | |
totallängd Ltot | 88 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
Passande vändskär | SP.T 09T308 | |
Skruvsats förvändskär | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikelnummer | 218300 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197608086 | |
Tillverkarens nummer | 218300 32/2 |