T-spårfräs, weldon-skaft, ⌀ D / Zeff: 25/2mm

Art-nr.: 218300 25/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
40 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Zeff (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 25 mm
effektivt antal skär Zeff 2
Skaftutförande  weldon-skaft
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal vändskärsplattor 4
Spårhöjd ap 11 mm
Spänndiameter d1 13 mm
Utkragningslängd L1 31 mm
totallängd Ltot 82 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
Passande vändskär SP.T 060304
Skruvsats förvändskär 219840 (8IP; 1,2 Nm)
Hörnfasvinkel 90 grad
Produktslag Spårfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218300 25/2
EAN/GTIN 4045197608079
Tillverkarens nummer 218300 25/2

Benämning

Utförande:

Pinnfräs med spännyta och invändig kylning. Kraftig reduktion i skärområdet gör det möjligt att köra in i trånga spår. Korrosionshämmande ytbehandling.

Användningsdata:

För spår och slitsfräsning enligt DIN 650.

Anmärkning:

Arbeta helst med invändig kylning för att säkerställa optimal spånavgång.
GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen