{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nagib navoja | 2,5 mm | |
Vrsta | HB7720 | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta navoja | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Veličina pločice | 27 mm | |
Posmak fz u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posmak fz u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Smjer rezanja | desno i lijevo | |
Puni profil | Ja | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za glodanje |
Artikelnummer | 218009 2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197412140 | |
Tillverkarens nummer | 218009 2,5 |