Gängfräshållare 20/43 mm

Art-nr: 218000 20/43
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
77 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv diameter DW / utkragande längd L1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Användning vid håltyp: Bottenhål; Genomgående hål
  • Skärriktning: vänster och höger
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Effektiv ⌀ 20 mm
Utkragningslängd L1 43 mm
Skaftutförande  weldon-skaft
Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning vänster och höger
Invändig ja
Vändskärsstorlek 16
Antal skär Z 1
totallängd L 95 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Kläm-skruv 279810 5
Antal spånspår 1
Produktslag Gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218000 20/43
EAN/GTIN 4045197411839
Tillverkarens nummer 218000 20/43

Benämning

Användningsdata:

  • För cylindriska in- och utvändiga gängor; andra vändskär och fräskroppar på begäran.
  • För gängor till genomgående hål och bottenhål.
  • Universalskär för vänster- och högergängor.
  • Inga spånproblem − bara korta spån bildas.
  • Lågt skärtryck.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Vändskär

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen