{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ringtjocklek | 2,65 mm | |
Sort | HB7720 | |
Spårbredd W −0,03 | 2,73 mm | |
djup (Dj) | 1,75 mm | |
radie R | 0,3 mm | |
Utvändig-⌀ D | 23 mm | |
Tjocklek E | 4 mm | |
Typ | 01 | |
Antal skär Z | 3 | |
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
Artikelnummer | 217462 2,65 | |
EAN/GTIN | 4045197217387 | |
Tillverkarens nummer | 217462 2,65 |