Frässkär för säkringsspår, utan kantbrytning 1,6 mm

Art-nr: 217462 1,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    508,99  SEK / st.
  • Från 5st.
    424,18  SEK / st.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ringtjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ringtjocklek 1,6 mm
Sort HB7720
Spårbredd W −0,03 1,68 mm
djup (Dj) 1,25 mm
radie R 0,3 mm
Utvändig-⌀ D 23 mm
Tjocklek E 4 mm
Typ 01
Antal skär Z 3
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217462 1,6
EAN/GTIN 4045197217356
Tillverkarens nummer 217462 1,6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
600
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen