Cirkelfräs (utan vändskär) 25

Art-nr: 217400 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Produktdetaljer

Tekniska data

för skivtyp 01
minsta borr-⌀ D 23 mm
Material fräs Stål
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Invändig diameter d1 16 mm
maximalt sågdjup Smax 3,45 mm
Utkragningslängd L1 38,5 mm
totallängd Ltot 87 mm
Skaftdiameter Ds h6 16 mm
Skaftutförande  Weldon
Spännskruv-sats 219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Produktslag Cirkulärfräsar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217400 25
EAN/GTIN 4045197216892

Benämning

Utförande:

Nr 217400 strl 8 och strl 11 samt nr 217405 strl 11L saknar innerkylning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen