Frässkär 60° 2,5-4 mm

Art-nr: 217281 2,5-4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    886,61  SEK / st.
  • Från 3st.
    738,86  SEK / st.
på begäran
I lager
49 styck i lager
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärriktning: höger och vänster

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängstigning 2,5 mm
största gängstigning 4 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
skärgeometri Delprofil
Användning Invändigt och utvändigt
Utvändig-⌀ D 16 mm
djup (Dj) 2,6 mm
för gänga ≥ M22
Typ P16
Antal skär Z 6
Antal spånspår 6
Skärriktning höger och vänster
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217281 2,5-4
EAN/GTIN 4045197445414

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Vid gängvändskär med korrigerad profil utgår korrigeringen av den diameter som ska programmeras. Därför får dessa vändskär bara användas för de angivna gängorna.
Med cirkulärfräs nr 217252 storlek 18L och 18XL får delprofilskär nr 217281 storlek 1−4 bara användas upp till stigning 3,0.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    stigning (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen